Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm SIT(R) PW25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit SIT(R) PW25 L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit für Schrauben aus S2-Stahl, Länge 25mm, 1/4 Zoll
1/4" Bit SIT(R) PW25 L25 mm, Schraubendreher-Einsatz Bit für Schrauben aus S2-Stahl, Länge 25mm, 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2893
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2893
EAN/GTIN:
     4000146028933
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
bit sit
1/4 Zoll Bit L25 mm SIT(R) PW25
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, SIT(R), PW25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,45*
ab € 0,56*
€ 0,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,65*
€ 2,52*
Lager 1498
8
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,60*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.