Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-557048 Herst.-Nr.: 557048 EAN/GTIN: 4020772005955 |
| |
|
| | |
| Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | H2: | H2 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | F1: | F1 kN | L1: | L1 | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 68300y-4, 68300y, 4, waagrechtspanner, plus, mit, gelbem, handgriff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,78* | € 61,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 61,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,28* | € 64,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 70,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|