Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830Y-2 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6830Y-2 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-2 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-2 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-2 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-13847-557040
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557040
EAN/GTIN:
     4020772005450
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
D:
D
D1:
D1
E:
E
F:
F
H:
H
H1:
H1
H2:
H2
HW min.:
HW min.
HW max.:
HW max.
I:
I
F1:
F1 kN
K:
K
F2:
F2 kN
Andrückschraube:
Andrückschraube
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
A:
A
B:
B
C:
C
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830y-2, 6830y, 2, waagrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 29,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 29,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,52*
€ 31,52*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 33,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.