Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820A-3 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820A-3 Pneumatikspanner
6820A-3 Pneumatikspanner
6820A-3 Pneumatikspanner
6820A-3 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     1498-13847-555063
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555063
EAN/GTIN:
     4020772004026
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
Größe 2:
Größe 2
A:
A
B:
B
C:
C
D:
D
E:
E
F:
F
H:
H
H1:
H1
H2:
H2
F1:
F1 kN
HW min.:
HW min.
F2:
F2 kN
F3:
F3 kN
F4:
F4 kN
F5:
F5 kN
Vn:
Vn dm³
Andrückschraube:
Andrückschraube
Gewicht:
Gewicht g
Weitere Suchbegriffe: 6820a-3, 6820a, 3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,45*
€ 226,99*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 175,78*
€ 227,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 228,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 237,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,97*
€ 238,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.