Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeile BFE 9-20 (602244000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13830-602244000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602244000
EAN/GTIN:
     4007430298836
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
950 W
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Oberfläche schleifen:
2,4 m/s²
Messunsicherheit K 2:
1,5 m/s²
Abgabeleistung:
510 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
10.6 - 20 m/s
Schleifbandbreite:
6 - 19 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1,8 kg
Kabellänge:
4 m
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,12*
€ 490,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 490,82*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,80*
€ 502,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,47*
€ 505,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,69*
€ 507,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.