Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bandfeile DBF 457 (601559000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13830-601559000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601559000
EAN/GTIN:
     4007430245816
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

Lieferumfang
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4\\\", Schleifband (13x457mm; P120), Vliesband (13x457mm; mittel), Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Schleifbandbreite:
13 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
20 m/s
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Gewicht:
1,5 kg
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Oberfläche schleifen:
,5 m/s²
Messunsicherheit K 2:
,56 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeile, Fingerfeile, Metabo Ersatzteile, bandfeilmaschine, Druckluft-Bandfeile
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,71*
€ 241,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,61*
€ 242,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 252,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,35*
€ 252,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 259,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.