Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSTÜTZELEMENT ZYLINDRISCH, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K2055.020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2055.020
EAN/GTIN:
     4059245831500
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung:
brüniert.
Bestellbeispiel:
K2055.040
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für K1961
2) Gewindebohrung für: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
3) Federkraft 0.8 - 2.1 N
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,4851
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Abstützelement
Form:
A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
23
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 205,69*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 172,24*
€ 206,66*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 193,37*
€ 227,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.