Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECHSELPALETTE FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME 199X199X25, FORM:A ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1218.1000200200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1218.1000200200
EAN/GTIN:
     4059245315567
Werkstoff:
Hochfestes Aluminium.
Bestellbeispiel:
K1218.1000200200
Hinweis:
Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten.
Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen.
Auf Anfrage:
Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2,95
L=Länge:
199
H=Höhe:
25
B=Breite:
199
Ausführung 1:
für Nullpunktspannsysteme
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Wechselpalette
Form:
A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 287,96*
€ 313,00*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 336,36*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,71*
€ 337,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.