Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck Werkbank 27x36E (BxTxH) 2500x2165x840mm CODE Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-13716-89.201.050.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.221.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Bezeichnung: 6-Eck Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 2165, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 5, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
2500
Höhe mm:
840
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.083,12*
€ 7.466,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.133,70*
€ 7.497,60*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.141,38584*
€ 7.508,39584*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.348,47*
€ 9.743,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.466,79*
€ 8.885,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.408,15*
€ 8.815,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.192,51*
€ 8.559,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.103,44*
€ 8.453,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.083,12*
€ 8.428,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.