Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x700mm R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13716-89.071.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.071.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Tragsäule
Aufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 700, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
700
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 363,39512*
€ 422,84512*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,03*
€ 422,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,29*
€ 424,64*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,16*
€ 556,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.