| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.936.010 Herst.-Nr.: 78.936.010 EAN/GTIN: 7612269038910 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 800, Höhe mm: 900, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 6, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1500 | Tiefe mm: | 800 | Höhe mm: | 900 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, lista montagewerkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank ral5012, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.375,99* | € 1.584,62* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,45* | € 1.584,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,25* | € 1.591,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.607,56* | € 1.907,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,40* | € 1.944,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|