Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x840mm Multiplex CODE Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.397.110.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.399.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
840
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,50*
€ 1.031,23*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 897,84108*
€ 1.034,27108*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,82*
€ 1.035,66*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,03*
€ 1.355,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,23*
€ 1.227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,28*
€ 1.182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,57*
€ 1.139,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,50*
€ 1.075,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.