Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x840mm Multiplex AUTO Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.397.050.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.957.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
840
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,68*
€ 1.205,97*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.047,7232*
€ 1.205,9832*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,93*
€ 1.211,12*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,87*
€ 1.579,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,97*
€ 1.435,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,59*
€ 1.433,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,91*
€ 1.370,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,68*
€ 1.249,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.