|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.396.050 Herst.-Nr.: 78.396.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 2000 | Höhe mm: | 890 | Farbe: | Grau metallic NCS S 6502-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 386,02* | € 454,14* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 388,22* | € 456,21* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 419,07452* | € 494,55452* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 554,85* | € 648,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|