|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.395.100 Herst.-Nr.: 78.395.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Signalblau RAL 5005 Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 1500 | Höhe mm: | 890 | Farbe: | Signalblau RAL 5005 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,43* | € 382,04* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,20* | € 383,69* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 345,16048* | € 408,77048* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,40* | € 537,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|