|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.394.020 Herst.-Nr.: 78.394.020 EAN/GTIN: 7612269045437 |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 2000 | Höhe mm: | 840 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,79* | € 443,49* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 381,05* | € 443,92* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 381,15* | € 445,57* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 422,07* | € 493,45* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 443,60* | € 515,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|