Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x750x740-1090mm Multiplex N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13716-78.267.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.267.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 740-1090, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 700 - 1050, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
740-1090
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,46*
€ 501,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,62*
€ 503,78*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 464,3306*
€ 544,8206*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,97*
€ 707,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,43*
€ 596,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,45*
€ 591,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,15*
€ 560,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.