|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13716-59.040.010.C Herst.-Nr.: 78.199.010 EAN/GTIN: 7612269028393 |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 2000 | Höhe mm: | 840 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, kastenwerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.125,92* | € 1.261,49* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.135,96* | € 1.267,18* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.136,80* | € 1.276,60* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.179,80* | € 1.317,77* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.188,3628* | € 1.324,4828* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|