Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x840mm Multiplex RFID Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-13716-59.005.050.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.292.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
840
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,38*
€ 1.167,01*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.013,72188*
€ 1.168,73188*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,11*
€ 1.172,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,99*
€ 1.531,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,01*
€ 1.388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,73*
€ 1.387,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,20*
€ 1.327,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,49*
€ 1.277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,38*
€ 1.195,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.