|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13716-40.963.060 Herst.-Nr.: 40.963.060 EAN/GTIN: 7612269051926 |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 2000 | Höhe mm: | 840 | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 415,43* | € 487,72* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 416,15* | € 490,01* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 453,07564* | € 531,69564* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 596,64* | € 691,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|