| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A671612512014 Herst.-Nr.: A671612512014 EAN/GTIN: 4027497559497 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierteller P6PT Ø 125 mm fein | Korn 120 | für Winkelschleifer flach Kompaktkorn Werkzeugform flach Härte SHP - sehr hart Korngröße 120 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung P6PT - Polierteller Schleifmittel EKW CG (Kompaktkorn) V max. m/s 80 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 125 mm | Härte: | SHP - sehr hart | Korngröße: | 120 | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | P6PT - Polierteller | Schleifmittel: | EKW CG (Kompaktkorn) | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Bohrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,42* | € 122,20* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,30* | € 122,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,48* | € 122,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,66* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|