Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen SLB universal Korund Korn 320 | 230x280 mm für Handeinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3825230280320
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3825230280320
EAN/GTIN:
     4027497429394
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Lukas-Erzett Schleifleinen SLB universal Korund Korn 320 | 230x280 mm für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 230 Korngröße 320 Länge mm 280 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Breite:
230 mm
Korngröße:
320
Länge:
280 mm
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k320, korundleinen, korund schleifleinen, handschleifpapier, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, lack-handschleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Scheuerpad, schleifleinen, Schleifstreifen, Schleifvliesbogen, Schwingschleifblatt, 230x280 mm, 4027497429394, A3825230280320, Handeinsatz, Korn 320, Korund, LUKAS Schleifleinen, LUKAS-ERZETT, SLB, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,87*
€ 74,35*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,27*
€ 74,76*
€ 4,90*
ab € 49,32*
€ 78,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 80,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,57*
€ 83,9783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.