| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A350610012213 Herst.-Nr.: A350610012213 EAN/GTIN: 4027497361922 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Kegelbürste BKVW für Edelstahl 100x12 mm für Winkelschleifer gewellt Bürstentyp Kegelbürste Drahtmaterial Rostfreier Stahldraht gewellt Drahtstärke mm ,3 n max. (1/min) 12500 Produktverpackung Karton Sicherheitsnorm EN 1083-2 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Bürstentyp: | Kegelbürste | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 12 mm | Werkzeugdurchmesser: | 100 mm | Drahtmaterial: | Rostfreier Stahldraht gewellt | Drahtstärke: | ,3 mm | n max.: | 12500 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Sicherheitsnorm: | EN 1083-2 | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Innengewinde | Werkzeugaufnahmeabmessung: | M14 Innengewinde mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste, rundbürste edelstahl, Bürste, Bürsten, gewellte, gezopfte, Handwerkzeug, Kegel-Bürste, Kegelbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, 100x12 mm, 4027497361922, A350610012213, BKVW, Draht-Bürste, Edelstahl, gewellt, gewellte Kegelbürste, LUKAS Kegelbürste, LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,54* | € 21,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,73* | € 23,34* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,49* | € 23,34* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,60* | € 27,00* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|