| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A34003140126 Herst.-Nr.: A34003140126 EAN/GTIN: 4027497030965 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Diamantfeile DF 3140 | Querschnitt 5 x 1,4 mm | Korn D 126 Werkzeugform Handfeile Feilenart Nadelfeilen Form Flachstumpf Gesamtlänge mm 140 Korngröße D 126 Produktverpackung Beutel Querschnitt mm 5 X 1,4 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Handfeile | Feilenart: | Nadelfeilen | Form: | Flachstumpf | Gesamtlänge: | 140 mm | Korngröße: | D 126 | Produktverpackung: | Beutel | Querschnitt: | 5 X 1,4 mm | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A34003140126, DF, Diamantfeile, Diamant-Handyfeile, Feile, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, handfeile, Hand-Feile, Handy-Feile, LUKAS Diamantfeile, LUKAS-ERZETT, Raspel, Werkstattfeile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,87* | € 34,66* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,90* | € 36,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,09* | € 37,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,69* | € 37,74* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,10* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|