Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband SBKE 36x60 mm Korund Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A300003660080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A300003660080
EAN/GTIN:
     4027497028023
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Lukas-Erzett Schleifband SBKE 36x60 mm Korund Korn 80 Werkzeugform Konus Korngröße 80 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 60
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
60 mm
Werkzeugdurchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband korund k80, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 36x60 mm, 4027497028023, A300003660080, Flexible Hülsen, Gewickelte Hülsen, handschleifpapier, Korn 80, Korund, LUKAS Schleifband, LUKAS-ERZETT, SBKE, Schleifband für Bandschleifer, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifring, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,26*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,84*
€ 2,27*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,29*
50
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.