| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2288100500106 Herst.-Nr.: A2288100500106 EAN/GTIN: 4027497020768 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifwalze LWM universal 100x50 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 180/150 Werkzeugform Walze Korngröße Korund Korn 180/K150 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (NK) & Schleifleinen (NK) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Walze | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 19 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 50 mm | Werkzeugdurchmesser: | 100 mm | Korngröße: | Korund Korn 180/K150 | n max.: | 6000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | Vlies (NK) & Schleifleinen (NK) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 32 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Vlies/Material: | Korund Korn 180/K150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, schleifrolle p180, lamellenschleifrad, lukas schleifrollen, Korund Korn 106/150, 100x50 mm, 4027497020768, A2288100500106, Aufnahmewalzen, Bohrung19 mm, LUKAS Schleifwalze, LUKAS-ERZETT, LWM, mit, Satinierwalzen, Schleiflamellenwalzen, Schleiftrommeln, Schleifwalzen, universal, Walze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 9,09* | € 13,42* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 9,58* | € 13,42* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,58* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|