| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WS302V-3000M40-E7002 Herst.-Nr.: WS302V-3000M40-E7002 EAN/GTIN: 4051152418928 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank 3000 x 700 x 740 - 1040 mm L x T x H mit Buche-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm, mit unterem hinteren Vierkantrohrdurchzug mechanisch höhenverstellbar im Raster von 50 mm von 740 - 1040 mm Arbeitshöhe je Arbeitsplatz mit 1 Schublade ES-BEA-150ES, rechts montiert Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | max. Ladenbelastung: | max. Ladenbelastung | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | min. Höhe in mm: | min. Höhe in mm | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,48* | € 1.342,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,99* | € 1.347,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.036,61* | € 1.348,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,16* | € 1.937,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|