| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WP184E-2000M45-E7028 Herst.-Nr.: WP184E-2000M45-E7028 EAN/GTIN: 4051152425049 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/100EA/100EA/100EA/100EA rechts: Stahlblechablage 300 mm Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,34* | € 1.402,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,52* | € 1.408,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.086,05* | € 1.408,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.697,75* | € 2.018,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|