Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge 300 mm Tragkraft 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge 300 mm Tragkraft 25 kg
Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge 300 mm Tragkraft 25 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-753002-6072-08
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     753002-6072-08
EAN/GTIN:
     4051152059473
Suchbegriffe:
Gabelträger
Gabeltraeger
Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge 300 mm Tragkraft 25 kg
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,65*
€ 60,58*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 61,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.