| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-05/HL-A140 Herst.-Nr.: 05/HL-A140 EAN/GTIN: 4051152053167 |
| |
|
| | |
| Schraubstock-Lift, für Schraubstock 05/HF140 für Backenbreite 140 mm zulässige Belastung: 10-16 kg Höhenverstellung: 200 mm drehbar um 360° Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Höhenverstellung mm: | Höhenverstellung mm | für Backenbreite: | für Backenbreite | Belastung min: | Belastung min | Belastung max: | Belastung max |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,66* | € 306,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,16* | € 307,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 228,04* | € 312,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|