| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-30P.520.32.3.HP Herst.-Nr.: 30P.520.32.3.HP EAN/GTIN: 4034221147028 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter High Precision Collet Chuck ähnlich JIS B 6339 BT30 mit Plananlage Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in HAIMER Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488. Das High Precision Collet Chuck ist das Spannzangenfutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design mit verbesserter Bauweise verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung und Geräuschreduzierung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug. Das universelle High Precision Collet Chuck ist eine einzigartiges Hochleistungsspannfutter, das auch mit Standard-Spannzangen eingesetzt werden kann. Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität Hohe Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm bei 3xD mit HAIMER Power Collets Auch für Standard-Spannzangen ER nach ISO 15488 geeignet (Maß A weicht hierdurch bauartbedingt von dem unten angegebenen Wert ab!) Hohe Steifigkeit Höhere Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine Erhöhte Zerpanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe Kürzere Bearbeitungszeiten, bessere Maßhaltigkeit, hohe Spannkraft Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignet Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben Mit speziell beschichteter Glattmutter bestmöglich gewuchtet <1 gmm Optional mit Cool Jet bei Power Collet Spannzangen Weitere Informationen: | | Spann Größe: | ER32 | A-Maß: | 80 mm | Gewicht: | 1,025 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,75* | € 179,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,02* | € 179,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|