Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V6000-01725-X Herst.-Nr.: V6000-01725-X EAN/GTIN: 4047728073097 |
| |
|
| | |
| - Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
- Edelstahl-Arbeitsplatte ∙ mittel
- Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems
Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut! Holz- und Edelstahlausführung Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal. Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön. Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik. Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz. Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich. Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung! - Abmessungen / Länge: 1725 mm x 500 mm x 40 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportwagen, Tischwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Montagewagen, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,66* | € 561,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,34* | € 565,57* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,48* | € 574,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,00* | € 576,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 490,29* | € 577,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|