Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA 2588/19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motoreinstell-Werkzeug AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA 2588/19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 19
Artikel-Nr.:
     1498-12643-2588/19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588/19
EAN/GTIN:
     4000896127771
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug

Anwendung:
Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten

  • Für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar
  • Benzinmotoren:
    1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran
  • Dieselmotoren:
    Pumpe Düse Motoren 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet
    SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea
    ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Motor-Code Benzin:
    1F · 2E · AAE · ABF · ABK · ABM · ABS · ABT · ACE · ADA · ADL · ADP · ADR · ADY · ADZ · AEB · AEG · AEH · AEK · AFK · AFT · AGG · AGN · AGU · AHL · AHW · AJH · AJL · AJP · AJQ · AJV · AKF · AKL · AKQ · AKS · AKT · ALT · ALZ · AMB · AMK · ANA · ANB · APE · APF · APG · APK · APP · APT · APU · APX · APY · AQA · AQQ · AQX · AQY · ARC · ARG · ARM · ARR · ARX · ARY · ARZ · ATM · ATN · AUA · AUB · AUM · AUQ · AUR · AUS · AVC · AVJ · AVU · AVV · AVY · AWA · AWC · AWT · AWU · AXP · AXW · AYD · AYP · AZD · AZH · AZJ · AZM · BAD · BAM · BBY · BBZ · BCA · BCB · BEH · BEX · BFB · BFQ · BFS · BGU
  • Motor-Code Diesel:
    1X · 1Y · 1Z · AAZ · ABL · AEF · AEY · AFF · AFN · AGP · AGR · AHB · AHF · AHG · AHH · AHU · AJM · AKU · AKW · ALE · ALH · AMF · ANU · ANY · AQM · ARL · ASV · ASY · ASZ · ATD · ATJ · AUY · AVB · AVF · AVG · AWX · AXR · AYQ · AYZ · AZV · AZZ · BAY · BDK · BKC · BKD · BRU
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.18 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 19
Weitere Informationen:
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
3,18 kg
Anzahl Werkzeuge:
19
Weitere Suchbegriffe: Motoreinstell-Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.