Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2208-8 Herst.-Nr.: 2208-8 EAN/GTIN: 4000896014408 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-1 C6,3
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 5.5 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Masse (Gewicht): | ,005 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,01 kg | Norm: | Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | Norm 2: | ISO 2351-1 C6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 3,15* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,37* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|