Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilter-Schlüssel Satz 2169/6 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölfilter-Schlüssel Satz 2169/6 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 1
Artikel-Nr.:
     1498-12643-2169/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169/6
EAN/GTIN:
     4000896120628
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel
  • Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
  • Ölfilter-Schlüssel Satz, Inhalt:
    2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
    2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
  • Schnelle Handhabung, sicheres, fachgerechtes und sauberes Arbeiten
  • Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit den Drehmoment-Schlüsseln HAZET 6110-1 CT (10 = 38″) und HAZET 6121-1 CT (12,5 = 12″) sicher erreicht werden
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 1.37 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
1,37 kg
Anzahl Werkzeuge:
6
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne), Ölfilterschlüssel (Glocke)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.