Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1927 Herst.-Nr.: 1927 EAN/GTIN: 4000896007691 |
| |
|
| | |
| - Arbeitsfläche 52 x 150 mm
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 275 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 275 mm | Masse (Gewicht): | ,857 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,86 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krallenkeil, Ringkeil, Hammerstiel, Hammerstielkeil, Schlagkopf, Schonhammereinsatz, Hammerringkeil |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,25* | € 56,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,78* | € 56,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,87* | € 57,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,69* | € 58,27* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,38* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|