Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 2 Kolbenring-Spannband 80 mm, Ø 90-175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6396990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6396990
EAN/GTIN:
     4010886639696
Suchbegriffe:
Spannband
gedore spannband
spannband
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Spannbereich (min./max.):
90-175
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [inch]:
3
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
75 mm
Nennhöhe [mm]:
60 mm
Nennlänge [mm]:
80 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,294 kg
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 125, 2, Kolbenring-Spannband, 80, mm, Ø, 90-175
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 39,26*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 39,61*
8 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 40,33*
Lager 1498
80
1
€ 5,45*
ab € 31,55*
€ 40,80*
1
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.