Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 1 Kolbenring-Spannband 80 mm, Ø 57-125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6396800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6396800
EAN/GTIN:
     4010886639689
Suchbegriffe:
Spannband
gedore spannband
spannband
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
74 mm
Spannbereich (min./max.):
57-125
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtlänge [inch]:
3
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
74 mm
Nennhöhe [mm]:
55 mm
Nennlänge [mm]:
80 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,257 kg
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 125, 1, Kolbenring-Spannband, 80, mm, Ø, 57-125
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 32,26*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,62*
€ 32,55*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 33,14*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 33,71*
Lager 1498
114
1
€ 5,45*
ab € 26,18*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.