Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 0 Kolbenring-Spannband 50 mm, Ø 40-75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6396720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6396720
EAN/GTIN:
     4010886639672
Suchbegriffe:
Spannband
gedore spannband
spannband
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Spannbereich (min./max.):
40-75
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [inch]:
2
Gesamtlänge [mm]:
83 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
60 mm
Nennhöhe [mm]:
42 mm
Nennlänge [mm]:
50 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,115 kg
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 125, 0, Kolbenring-Spannband, 50, mm, Ø, 40-75
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,31*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 20,48*
9 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 20,90*
Lager 1498
56
1
€ 5,45*
ab € 16,08*
€ 21,52*
1
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.