Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 LV Kreuzschlüssel LKW 24x27x32x3/4\" 4-kt 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6229150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6229150
EAN/GTIN:
     4010886622919
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 750 x 750 mm
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4"
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
31CrV3
Nennbreite [mm]:
750 mm
Nennhöhe [mm]:
46 mm
Nennlänge [mm]:
750 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5,515 kg
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite [mm]:
24 x 27 x 32
Schlüsselweite 1 [mm]:
24
Einsatz-Ø:
34,5 mm x 45,0 mm x 38,5 mm x 26,0 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
27
Einsatz-Ø 1:
34,5 mm
Einsatz-Ø 2:
45,0 mm
Einsatz-Ø 3:
38,5 mm
Einsatz-Ø 4:
26,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
750 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
755 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Kreuzsteckschlüssel (Kreuzschlüssel), 28 LV Kreuzsteckschlüssel LKW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,23*
€ 95,42*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,49*
€ 95,43*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,27*
€ 95,46*
9 Tage
32
Frei Haus
ab € 77,48*
€ 95,49*
Lager 1498
80
€ 5,50*
ab € 77,84*
€ 96,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.