Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0511-40 K Spezialsteckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3245713 KL-0511-40 K Spezialsteckschlüssel im Koffer Steckschlüsselwerkze
GEDORE 3245713 KL-0511-40 K Spezialsteckschlüssel im Koffer Steckschlüsselwerkze
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3245713
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3245713
EAN/GTIN:
     4046459167624
Suchbegriffe:
KL-0511-40
K
Spezialsteckschlüssel-Satz
Die speziell geformten Steckschlüsseleinsätze in Schlüsselweite 14, 17, 19 und 21 mm, ermöglichen ein schnelles und fachgerechtes Lösen und Festdrehen von Überwurfverschraubungen an Kraftstoff-Hochdruckleitungen sowie Abgastemperatur-Sensoren., Die besondere Konstruktion der Steckschlüsseleinsätze (Antrieb und Abtrieb liegen auf gleicher Achse) ermöglicht den kontrollierten Anzug der Überwurfverschraubung mit Anzugsmoment., Herkömmlich gekröpfte Steckschlüsseleinsätze, bei welchen Antrieb und Abtrieb nicht auf gleicher Achse liegen, verfälschen das Anzugsmoment.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
59 mm
Gesamtiefe [mm]:
255 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Profil:
Sechskant
Inhaltsangabe (Stückliste):
Schlüsselweite: 14 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm
Steckeinsatz, Länge [mm]:
78 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4 tlg.
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0511-8 - Spezial-Steckschlüsseleinsatz SW 14 mm</p>
Aufbewahrung:
im Koffer
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
... > Gedore > Automotive > PKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,49*
€ 101,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,28*
€ 101,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.