Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-1000-20 A Achsschenkenbolzen Presse, 65 t, mit Hülsensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3091600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3091600
EAN/GTIN:
     4046459159155
Suchbegriffe:
Achsschenkelbolzen KFZ
achsschenkelbolzen kfz
Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen., Die nach neusten Sicherheitsanforderungen entwickelte Achsschenkelbolzen-Presse mit einstellbarem Pressrahmen ermöglicht durch ihre kompakte und speziell durchdachte Bauweise eine einfache, zeitsparende und vor allem sichere Handhabung., Der kraftvolle 65 t Hydraulik-Zylinder mit integrierter Handpumpe und Pneumatik-Schnellhubventil gewährleistet ein problemloses Auspressen auch von stark festsitzenden Achsschenkelbolzen., Vorteile: • Ein-Personen-Bedienung, • Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen., • Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend., • Hohe Zeitersparnis., • Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen., • Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [mm]:
1.200 mm
Gesamtbreite [mm]:
650 mm
Hub:
120 mm
Gesamtschwenkwinkel:
180°
Ölvolumen [cm³]:
3500 cm3
Breite, innen (Pressrahmen) [mm]:
290 mm
Länge, innen (Pressrahmen) [mm]:
480 mm
Luftanschluss (max.):
13 bar
Nenndruck:
420 bar
Presskraft:
65 t
Inhalt (Anzahl Stück):
15 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
130 kg
passend für:
Universell passend für NFZ.
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Entsorgungshinweise auf Werkzeug
... > Gedore > Automotive > NFZ
Weitere Suchbegriffe: KL-1000-20, A, Achsschenkenbolzen, Presse, 65, t, mit, Hülsensatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.901,73*
€ 5.254,59*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.843,55*
€ 5.279,59*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.948,40*
€ 5.304,72*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.941,08*
€ 5.327,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.304,72*
€ 6.312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.254,76*
€ 6.253,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.058,45*
€ 6.019,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.971,05*
€ 5.915,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.948,40*
€ 5.888,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-1000-2055
ab € 89,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.