Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-1027-4588 Radlager-Zentrierhülse, L&R, Ø 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2991527 KL-1027-4588 Radlager-Zentrierhülse L&R Ø88 KFZ-Spezialwerkzeuge
GEDORE 2991527 KL-1027-4588 Radlager-Zentrierhülse L&R Ø88 KFZ-Spezialwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2991527
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2991527
EAN/GTIN:
     4046459151975
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle
Zur Montage des Kompakt-Radlagers mit Radnabe, um dieses präzise und ohne zu verkanten auf das Achsrohr aufzuschieben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Ausführung:
Rechts- und Linksgewinde
Aufnahmegewinde:
M75x1,5
Außendurchmesser [mm]:
88 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
passend für:
Passend für SAF Achsen mit Rechts- bzw. Linksgewinde.
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > NFZ
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Radlager, Radlager KFZ, Radlagersatz KFZ, radlager kfz, KL-1027-4588, Radlager-Zentrierhülse, L&R, Ø, 88, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,70*
€ 131,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,72*
€ 131,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.