Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-TS CT2-710 Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2957345 EI-TS CT2-710 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schubfa
GEDORE 2957345 EI-TS CT2-710 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schubfa
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2957345
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2957345
EAN/GTIN:
     4010886947135
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,01*
€ 62,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 62,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,89*
€ 62,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,33*
€ 62,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,15*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.