Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-TS CT2-7 Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2957264
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2957264
EAN/GTIN:
     4010886947050
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,28*
€ 61,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 61,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,59*
€ 62,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,26*
€ 62,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,86*
€ 67,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.