Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-4999-1396 Kunststoffkoffer mit Rahmen (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL-4999-1396 Kunststoffkoffer mit Rahmen (leer)
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2909456
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2909456
EAN/GTIN:
     4046459140511
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Stabiler, stapelbarer Kunststoffkoffer mit einem handlichen Tragegriff zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen., Durch die Schaumstoffeinlage im Deckel ist der Inhalt sicher vor Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
575 mm
Gesamthöhe [mm]:
206 mm
Gesamtiefe [mm]:
472 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung:
stapelbar
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Innenbreite:
471 mm
Innenhöhe:
130 mm
Innentiefe:
370 mm
Stärke Deckeleinlage [mm]:
30 mm | 60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
3,9 kg
passend für:
Passend für Werkzeuge mit Schaumstoffeinlage.
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: KL-4999-1396, mit, Rahmen, (leer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.