Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-4999-1394 Kunststoffkoffer mit Rahmen (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL-4999-1394 Kunststoffkoffer mit Rahmen (leer)
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2909383
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2909383
EAN/GTIN:
     4046459140443
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Stabiler, stapelbarer Kunststoffkoffer mit einem handlichen Tragegriff zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen., Durch die Schaumstoffeinlage im Deckel ist der Inhalt sicher vor Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
500 mm
Gesamthöhe [mm]:
125 mm
Gesamtiefe [mm]:
420 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung:
stapelbar
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Innenbreite:
446 mm
Innenhöhe:
59 mm
Innentiefe:
306 mm
Stärke Deckeleinlage [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
2,5 kg
passend für:
Passend für Werkzeuge mit Schaumstoffeinlage.
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: KL-4999-1394, mit, Rahmen, (leer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.