| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-2898160 Herst.-Nr.: 2898160 EAN/GTIN: 4046459138921 |
| |
|
| | |
| Zum Arretieren bzw. Positionieren der Motorwellen wie Nockenwelle, Kurbelwelle, Einspritzpumpe, und des Schwungrades., Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | für Motorentyp: | Diesel | Motorcodes: | <p>Renault/Nissan/Dacia/Suzuki: K9K, K9K 262, K9K 266, K9K 2 | Inhalt (Anzahl Stück): | 3 tlg. | passend für: | <p>Passend für Dacia, Nissan, Opel, Renault, Suzuki und Merc | Eignung: | Dacia Nissan Opel Renault Suzuki Mercedes | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Stückliste (Text): | <p>1x KL-1280-233 B - Arretierdorn Ø 7,9 / 11,9 mm</p> <p>1x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,60* | € 32,98* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,04* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|