Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-4999-1392 Kunststoffkoffer mit Rahmen (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2840588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2840588
EAN/GTIN:
     4046459135197
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Stabiler, stapelbarer Kunststoffkoffer mit einem handlichen Tragegriff zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen., Durch die Schaumstoffeinlage im Deckel ist der Inhalt sicher vor Beschädigungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
500 mm
Gesamthöhe [mm]:
175 mm
Gesamtiefe [mm]:
420 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung:
stapelbar
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Innenbreite:
446 mm
Innenhöhe:
115 mm
Innentiefe:
306 mm
Stärke Deckeleinlage [mm]:
45 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
2,9 kg
passend für:
Passend für Werkzeuge mit Schaumstoffeinlage.
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: KL-4999-1392, mit, Rahmen, (leer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,68*
€ 129,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,54*
€ 129,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0039-8131 E
ab € 648,52*
Ähnlich
Gedore
KL-0041-480 EA
ab € 995,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.