Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-2653230 Herst.-Nr.: 2653230 EAN/GTIN: 4010886934418 |
| |
|
| | |
| Gekröpfte Form, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): | 126 | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 tlg. | Material: | Leichtmetall/Stahl geschmiedet | Netto-Gewicht [kg]: | 3,58 kg | Radius Flanschring [mm]: | 60 mm | REACH Registrierung vorhanden: | 0 | Ursprungsland: | Deutschland | Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): | 229 | Aufnahme Reaktionsarm: | gesteckt über Zahnkranz | Ausführung Reaktionsarm: | Z-Form, gekröpft | Außendurchmesser [mm]: | 124 mm | Breite Reaktionsarm Außen [mm]: | 66 mm | Gesamtlänge [mm]: | 230 mm | Höhe Abstützung [mm]: | 120 mm | Höhe Flanschring [mm]: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.887,30* | € 2.987,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.890,25* | € 2.990,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.766,18* | € 2.995,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.946,51* | € 3.053,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.959,97* | € 3.067,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|